Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer
Aufnahme A4
AUFN-ZYLSAE-6KT-(A4)-(14-30MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Ø 14–30 mm
- Schaft Ø 6,35 mm, 6-kt.
Geeignet für Lochsägendurchmesser | 14 - 30 mm |
Schaftdurchmesser | 6.35 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 59 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!